バーエンド 延長のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
89件の「バーエンド 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーエンドアダプター」、「バランサー 部品」、「タップハンドル 延長」などの商品も取り扱っております。
ハンドル延長バー ハリケーンランキング1位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウエイトバランサー ハリケーンランキング2位
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

バーエンドキャップ アルミ(汎用タイプ) KIJIMA(キジマ)ランキング3位
アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。内径14/17~19mm。
適合内径(Φmm)14/17~19
1セット(2個)
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ハンドルバーエンド アルミ スタンダード MAD MAX(マッドマックス)ランキング4位
1セット(2本)
889税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エクステンションパイプ ホーザンランキング5位
C-440ボールレースリムーバーの適応フォークコラム長を延長するためのアタッチメントです。 本品を複数接続することにより特殊な長さのフォークコラムについても十分な作業域を確保することが可能です。
仕様(延長作業域)100mm質量(g)200外形寸法(mm)38Φ×117
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷

1個
9,998税込10,998
当日出荷

1セット(2個)ほか
3,500税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
材質/仕上アルミ/アルマイト
1セット(2個)
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

バーエンドのウエイト重量を可変できる画期的パーツ。 ハンドルの”ビビリ”はハンドルの長さ、形状、材質がエンジンによる振動と複雑に絡み合って生じます。 そんな嫌な振動を、このHARDYハンドルバーウエイトは吸収し緩衝します。 真鍮製ウェイトを分割式にすることで、3つの重量を選択できるので、好みに合わせた選択が可能です。
質量(g)(片側/真鍮部)127取付穴径(Φmm)14・19
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様非貫通グリップ対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
1セット
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


grunge(グランジ)ステムアダプター
スレッタイプステムを採用したバイクに28.6mmクランプのスレッドレスステムが使用可能。 スレッドフォークコラム内径22.2mmに対応。
寸法(mm)クランプ部:28.6、コラム:22.2×125質量(g)170
1本
2,298税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,698税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
8日以内出荷

仕様市販Φ1インチハンドルに交換した場合でも、ノーマルグリップとウエイトバランサーを使用できます適合車種スカイウェイブ250SS/400SS_(CJ/CK-43A)主な適合車種スカイウェイブSS(CJ/CK-43A用)
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途Φ22.2用セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
1セット(2本)
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。ケース寸法(mm)240×100×32質量(kg)1.05タイプタップ用
1セット
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)